Motion
RC-200-S-4H
Raccord de vis de fixation - 2.0000 po de diamètre, 3.3125 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable, sans
N° D’ARTICLE MI06707969
N° MFRRC-200-S-4H
Prix440.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 2.0000 po de diamètre, 3.3125 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable, sans
N° D’ARTICLE MI06707969
N° MFRRC-200-S-4H
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
Prix440.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    6.703604 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861067833
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    RC4H
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861067833

Aperçu

Description du fabricant
RC-200-S-4H@90 2" DI, 2SET
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs