Motion
ST273S
AS568-273 9-3/4" DI x 10" DE x 1/8" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI06710038
N° MFRST273S
Price$92.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS568-273 9-3/4" DI x 10" DE x 1/8" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI06710038
N° MFRST273S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$92.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    9.734 po
  • Outside Diameter  
    10.012 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089490 AS568-273 9-3/4" DI X10" DE X1/8"
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté