Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Hauteur totale6.8130 po
- Global Largeur2.6250 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1 1/4 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-35T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461062203
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange3-23T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
Aperçu
Description du fabricant
SEHB-35T SACS DORÉS AGRI
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité