Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Taille du boulon16 mm
- Alésage Diamètre60 mm
- Largeur du boîtier49.21 mm
- Largeur de la bague intérieure55.60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage55.60 mm
- Longueur totale Diamètre174.63 mm
- Poids13 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSF-212TM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461253175
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4100 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5212TM
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461253175
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Raccord métrique et boulons de montage
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation