Motion
SFC-20RC CR

SEALMASTER
SFC-20RC CR

Unité de roulement à billes pilotée à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06711044
N° MFRSFC-20RC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-20RC CR

Unité de roulement à billes pilotée à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06711044
N° MFRSFC-20RC CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702254
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    1-14C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461237786

Aperçu

Description du fabricant
SFC-20RC CR CR OR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer