Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulonM14 mm
- Alésage Diamètre55 mm
- Largeur du boîtier1.5938 po
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Poids8.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFC-211TM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461253625
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5211TM
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461253625
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Raccord métrique et boulons de montage
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation