Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5000 po
- Taille du boulon0.6875 po
- Alésage Diamètre3 po
- Largeur de la bague intérieure3.2475 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2475 po
- Angle de désalignement+/-2
- Global Hauteur3.7975 po
- Longueur totale Diamètre8.7500 po
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Poids18.7 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en oxyde noir
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant700532
- Numéro CUP du fabricant662461004173
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange3-3
- Type de jointJoint en feutre standard
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461004173
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP