Motion
SFT-207TM

SEALMASTER
SFT-207TM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI06711055
N° MFRSFT-207TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-207TM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI06711055
N° MFRSFT-207TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130.20 mm
  • Taille du boulon
    M14 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Global Hauteur  
    1.8130 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    3.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-207TM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461242544
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    5207TM
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461242544

Aperçu

Description du fabricant
SFT-207TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • Raccord métrique et boulons de montage
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon