Motion
SP-20RTC

SEALMASTER
SP-20RTC

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06711066
N° MFRSP-20RTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SP-20RTC

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06711066
N° MFRSP-20RTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 à 6.1250 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.8750 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    706990
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1-14TC
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    PDR
  • CUP_NON
    662461279403

Aperçu

Description du fabricant
SP-20RTC CVCA OR COMMERCIAL
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP