Motion
TB-207TM

SEALMASTER
TB-207TM

Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06711110
N° MFRTB-207TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TB-207TM

Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06711110
N° MFRTB-207TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    47.60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    80.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704084
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    5207TM
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461253328

Aperçu

Description du fabricant
TB-207TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon