Motion
TF 4YN
1430409000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711122
N° MFRTF 4YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1430409000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711122
N° MFRTF 4YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0,2810 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1430409000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2700 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    TF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288727651

Aperçu

Description du fabricant
LA TIGE TF 4YN SE TERMINE

Vous pourriez également aimer