Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2810 po
- Taille du filetage de la tige#1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTFL 4Y
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288723783
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale2700 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieTF
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF
- CUP_NON662288723783
Aperçu
- Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles à gauche Goujon en Y bronze en une pièce