Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Largeur du boîtier0.8125 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
- Largeur totale3.2500 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant700958
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-12TC
- Type de jointJoint de contact
- SérieTFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461007945
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP