Motion
TR 7YN
1410709000 Femelle filetée avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711151
N° MFRTR 7YN
Prix257.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1410709000 Femelle filetée avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711151
N° MFRTR 7YN
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
Prix257.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Taille du filetage de la tige
    #7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TR 7YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288720737
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    5350 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    TR
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288720737

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE LA TIGE TR 7YN
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Goujon en Y de course externe en acier au carbone en une pièce

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon