Motion
TRL 6YN

SEALMASTER
TRL 6YN

1510609000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711173
N° MFRTRL 6YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TRL 6YN

1510609000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711173
N° MFRTRL 6YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRL 6YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288720867
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    TR
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288720867

Aperçu

Description du fabricant
LA TIGE TRL 6YN SE TERMINE
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles à gauche Goujon de course Y externe en acier au carbone en une pièce