Motion
TAFI557225
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 25 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06713698
N° MFRTAFI557225
Price$134.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 25 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06713698
N° MFRTAFI557225

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    25 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    47500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI557225 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 25 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    103000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI-557225 ROULEMENT À AIGUILLE ROBUSTE.
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Les clients ont également acheté