Motion
H03924-100
Flexible d'aspiration hydraulique Weatherhead (Eaton) - DI 1-1/2 ", DE 2.07 , Pression de service 150 psi, Pression d'éclatement 600 psi, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716350
N° MFRH03924-100
Prix33.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'aspiration hydraulique Weatherhead (Eaton) - DI 1-1/2 ", DE 2.07 , Pression de service 150 psi, Pression d'éclatement 600 psi, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716350
N° MFRH03924-100

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5 po
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Hauteur
    2.07 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Poids du tuyau
    85.00 lb
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.07 po
  • Diamètre extérieur
    2.07 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Poids global
    85.00 lb
  • Épaisseur du mur
    0.29 po
  • Poids
    85.00 lb
  • Largeur
    2.07 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Applications d’aspiration pour le transfert hydraulique, de carburant brut et d’huiles lubrifiantes, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
  • Demandes
    Applications d’aspiration pour le transfert hydraulique, de carburant brut et d’huiles lubrifiantes, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    430U
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresses multiples
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H039
  • Mot-clé de description
    SAE 100R4
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu et fil métallique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil hélicoïdal en tissu et en acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Roue d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03924-100
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro CUP du fabricant
    757522761796
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    150 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température maximale
    275 °F
  • Pression de service maximale
    150 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • Pression nominale
    150 psi
  • Code de segment
    B
  • Normes respectées
    SAE J1942/1|ABS
  • Nom commercial/de marque
    Série H039
  • Nom/numéro commercial
    Série H039
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    757522761796
  • Pression de service
    150 psi
  • Température de fonctionnement max.
    275 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H03924-100 TUYAU D’ASPIRATION
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau