Motion
IDF190D-9-440V

SMC CORP OF AMERICA
IDF190D-9-440V

Séchoir à air réfrigéré - 1130.07 pi3/min à 50 Hz, 1341.96 pi3/min à 60 Hz Capacité de débit d’air, 140 psi max., 3 phases, 440 V c.a., 50/60 Hz, 3 JIS Taille de la bride FF, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI06725451
N° MFRIDF190D-9-440V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDF190D-9-440V

Séchoir à air réfrigéré - 1130.07 pi3/min à 50 Hz, 1341.96 pi3/min à 60 Hz Capacité de débit d’air, 140 psi max., 3 phases, 440 V c.a., 50/60 Hz, 3 JIS Taille de la bride FF, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI06725451
N° MFRIDF190D-9-440V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51.970 po
  • Global Longueur  
    59.450 po
  • Largeur totale
    29.530 po
  • Taille du port
    3 Bride JIS FF

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    1341.96 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    140 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    19.5/20.1 A
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    440 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF190D-9-440V
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 2,295 scfm 65m³/min (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Connexions : brides JIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté