Motion
239/530CA/C3W33
Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06725586
N° MFR239/530CA/C3W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06725586
N° MFR239/530CA/C3W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Poids
    121.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293434407
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    662293434407

Aperçu

Description du fabricant
239/530CA/C3W33 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon