Motion
RCX78-5
Courroie en V classique à bande élastique en ruban doré - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 5 toron, 82 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI06726173
N° MFRRCX78-5
Prix628.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique à bande élastique en ruban doré - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 5 toron, 82 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI06726173
N° MFRRCX78-5
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
Prix628.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    82 po
  • Largeur supérieure
    4-3/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    038244051144
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Nombre de torons
    5
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    CX
  • CUP_NON
    038244051144

Aperçu

Description du fabricant
RCX78-5 Ceinture à bande élastique à ruban doré
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon