Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Pression de contact du moyeu223.36 psi
- Poussée transmise maximale4946 lbf
- Extérieur Diamètre39 mm
- Longueur totale56 mm
- Taille de la visM10
- Poids0.93 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.69 pi-lb
- Couple maximum transmis317 pi-lb
- SérieETP-EXPRESS
- Force axiale transmissible4946 lbf