Motion
770365C
Raccord rotatif série 600 , 1/4 po Tuyau, 5/8-18 UNF, entrée axiale, droite
N° D’ARTICLE MI06729664
N° MFR770365C
Prix696.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif série 600 , 1/4 po Tuyau, 5/8-18 UNF, entrée axiale, droite
N° D’ARTICLE MI06729664
N° MFR770365C
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
Prix696.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Pression d’air
    180 psi
  • Connexion
    Amende nationale unifiée (UNF)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    250 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique|Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 600
  • Pression d’eau
    180 psi
  • Température de l’eau
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
770365C UNION ROTATRICE
  • Boîtier axial (droit) nickelé ou entrée radiale (90 degrés) avec boîtier en aluminium pour une flexibilité maximale.
  • Convient aux vitesses allant jusqu’à 1,500 tr/min.
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1 po NPT et MT.
  • La série 600 est équipée d’un joint d’étanchéité GR qui permet une rotation bidirectionnelle.

Vous pourriez également aimer