Motion
WD32P2A14CR
Moteur de lavage - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, 1725 tr/min Base, Face en C/Montage sur base, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06729936
N° MFRWD32P2A14CR
Prix1,035.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de lavage - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, 1725 tr/min Base, Face en C/Montage sur base, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06729936
N° MFRWD32P2A14CR
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
Votre prix1,035.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.4 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    73.09 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1 1/2 HP, 4P, 145TC
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382071103
  • Courant maximal admissible
    2.2 A, 4.4 A
  • Modèle
    P063GCP4473015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382071103

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR WD32S2A14CR
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Conception lisse certifiée BISSC® pour un nettoyage facile
  • Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA®
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Joints d’arbre rotatifs à anneau en V
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 180 à 210 )
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Bouchons de vidange amovibles (cadres 180 et 210 )
  • Roulements à billes scellés à double contact
  • Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
  • Double trempage et enroulement au four
  • Arbre en acier inoxydable 303 , position d'assemblage F1
  • Plaque signalétique en acier inoxydable
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable (cadres 56 et 140 )