Spécifications
Dimensions
- Longueur de course du tampon75 mm
- Taille du filetage de montageM18 X 1.5
- Poids global283 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
- Poids283 g
Détails
- Matériau du corps du tamponAlliage d’aluminium
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponRobuste, soufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFiletage femelle, RC 1/8
Aperçu
- Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8