Motion
SFMPB
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 0.5000 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06731005
N° MFRSFMPB
Prix109.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 0.5000 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06731005
N° MFRSFMPB
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
Prix109.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.125 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.875 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Numéro CUP du fabricant
    698672709811
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • CUP_NON
    698672709811

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MPB SF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif