Motion
420XL037

TB WOODS
420XL037

Courroie de distribution – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 42.0000 po, largeur de 0.3750 po, 210 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI06731032
N° MFR420XL037
Prix23.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
420XL037

Courroie de distribution – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 42.0000 po, largeur de 0.3750 po, 210 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI06731032
N° MFR420XL037
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
Prix23.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    42.0000 po
  • Longueur totale
    42.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    42.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Numéro CUP du fabricant
    698672350686
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    210
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350686

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNCHRONISÉE 420XL037
  • Résistant au feu; résistant à l’huile