Motion
374524
Zep 45 Dual Force (liquide)
N° D’ARTICLE MI06731790
N° MFR374524
Prix72.31 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zep 45 Dual Force (liquide)
N° D’ARTICLE MI06731790
N° MFR374524
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
Prix72.31 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids net
    8.463 lb
  • Hauteur totale
    12.25 po
  • Largeur totale
    6.02 po
  • Poids
    8.463 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Excellent pour lubrifier et protéger la plupart des équipements
  • Type de produit chimique
    Lubrifiant
  • Couleur
    Paille
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Tasse en métal
  • ECCN
    EAR100
  • Caractéristiques et avantages
    Ce produit offre une excellente résistance sans diminuer ses propriétés pénétrantes; prolonge la durée de vie utile de toutes les machines et réduit les temps d’arrêt et les coûts d’entretien; respecte toutes les réglementations en matière de COV; pénètre et commence rapidement à travailler pour fournir une lubrification optimale et une pénétration supérieure; excellente résistance à la corrosion et déplacement rapide de l’humidité
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    21.5
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    374524
  • Numéro CUP du fabricant
    690858024602
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Parfum
    Banane
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Utilisez le Zep 45 Dual Force avant d’assembler l’équipement pour accélérer le travail et prévenir la corrosion future.
  • CUP_NON
    10690858374513

Aperçu

Description du fabricant
374524 ZEP 45 LIQUIDE À DOUBLE FORCE 4-1GL
  • Ce produit offre une excellente résistance sans diminuer ses propriétés pénétrantes; prolonge la durée de vie utile de toutes les machines et réduit les temps d’arrêt et les coûts d’entretien; respecte toutes les réglementations en matière de COV; pénètre et commence rapidement à travailler pour fournir une lubrification optimale et une pénétration supérieure; excellente résistance à la corrosion et déplacement rapide de l’humidité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon