Motion
M249734E1PX1

NTN
M249734E1PX1

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 231.775 mm, largeur du cône
N° D’ARTICLE MI06732487
N° MFRM249734E1PX1
Prix6,368.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M249734E1PX1

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 231.775 mm, largeur du cône
N° D’ARTICLE MI06732487
N° MFRM249734E1PX1
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
Prix6,368.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.1250 po
  • Cône Largeur  
    71.438 mm
  • Cote de précision
    Tolérance non standard

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur - Type de fenêtre
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359793055
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359793055

Aperçu

Description du fabricant
M249734E1PX1 CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like