Motion
SXH00362
Cylindre de tige de liaison - 250 psi, 5.0000 po de diamètre, tige de 1 po, bride carrée de tête
N° D’ARTICLE MI06734063
N° MFRSXH00362
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de tige de liaison - 250 psi, 5.0000 po de diamètre, tige de 1 po, bride carrée de tête
N° D’ARTICLE MI06734063
N° MFRSXH00362
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Taille de l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur de course nette
    33 po
  • Hauteur du produit
    7.63 po
  • Longueur du produit
    42.13 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    60.10 lb
  • Largeur
    7.63 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Bride carrée de tête
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RE

Aperçu

Description du fabricant
RE07KE5N1KA33000 CYLINDRE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer