Motion
R433083352

AVENTICS
R433083352

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 1.500 po de diamètre, 2.000 po de longueur en course, montage MP1 , tige 0.625 po, filetage 7/16-20 m
N° D’ARTICLE MI06734188
N° MFRR433083352
Prix612.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433083352

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 1.500 po de diamètre, 2.000 po de longueur en course, montage MP1 , tige 0.625 po, filetage 7/16-20 m
N° D’ARTICLE MI06734188
N° MFRR433083352
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
Prix612.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.500 po
  • Tige - Taille du filetage
    7/16-20 M
  • Diamètre de la tige
    0.625 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    MP1
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433083352 1.5X2MP1PH 0.625R 7/16-20M