Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionne avec pilote
- Tension du serpentin120 V c.a.
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D10 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 1,100L/min (291gal/min)\n