Motion
4006E
HANSEN COUPLING (DANFOSS) Douille à usage général - corps en laiton, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé 3/8 po, 1000 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06737434
N° MFR4006E
Prix40.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HANSEN COUPLING (DANFOSS) Douille à usage général - corps en laiton, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé 3/8 po, 1000 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06737434
N° MFR4006E
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
Prix40.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Débit
    336.56 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    1000 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4006E PIGNON, SÉRIE 4000