Motion
HL10SS KIT, HUBLOC 1.438

HUB CITY INC
HL10SS KIT, HUBLOC 1.438

Trousse de bague de réducteur de vitesse - SSHERA35*K, SSHERA45*K, SSHB2043*K Taille de réducteur, diamètre de diamètre de 1.4375 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06738043
N° MFRHL10SS KIT, HUBLOC 1.438
Prix948.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HL10SS KIT, HUBLOC 1.438

Trousse de bague de réducteur de vitesse - SSHERA35*K, SSHERA45*K, SSHB2043*K Taille de réducteur, diamètre de diamètre de 1.4375 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06738043
N° MFRHL10SS KIT, HUBLOC 1.438
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
Votre prix948.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.4380 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA35*K, SSHERA45*K, SSHB2043*K
  • Diamètre extérieur
    3.2300 po
  • Longueur totale
    1.1400 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague sans clé
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Deux bagues, matériel de montage et couvercles de chapeaux de moyeu
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HL10SS KIT, HUBLOC 1.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961033420
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Hypoide hélicoïdal
  • CUP_NON
    662961033420

Aperçu

Description du fabricant
HL10SS107K TROUSSE DE DOUILLE