Motion
3100B 1 3/8

LOVEJOY INC
3100B 1 3/8

68514453013 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 1.3750 po de diamètre d’alésage, 13.0000 po de diamètre extérieur, 13.4400 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06739666
N° MFR3100B 1 3/8
Prix8,909.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
3100B 1 3/8

68514453013 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 1.3750 po de diamètre d’alésage, 13.0000 po de diamètre extérieur, 13.4400 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06739666
N° MFR3100B 1 3/8
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
Prix8,909.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre maximal du pas
    12.6000 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Longueur totale
    13.4400 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    4.0000 po
  • Poids
    45.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3:1
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Série
    WB
  • CUP_NON
    685144530134

Aperçu

Description du fabricant
3100B-1-3/8-PULLEY

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon