Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4430V
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre maximal du pas12.6000 po
- Diamètre minimal du pas4.2500 po
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Longueur totale13.4400 po
- Diamètre du moyeu à ressort4.0000 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTournevis central réglable
- Nombre de brides mobiles2
- SérieWB
- CUP_NON685144530172