Motion
11901 1 1/8

LOVEJOY INC
11901 1 1/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514420774 - série Hexadrive, diamètre de 1.1250 po., diamètre extérieur de 8.2500 po., diamètre extérieur de 5.3800 po.
N° D’ARTICLE MI06739672
N° MFR11901 1 1/8
Prix2,343.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
11901 1 1/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514420774 - série Hexadrive, diamètre de 1.1250 po., diamètre extérieur de 8.2500 po., diamètre extérieur de 5.3800 po.
N° D’ARTICLE MI06739672
N° MFR11901 1 1/8
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
Prix2,343.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre maximal du pas
    8.0300 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.7000 po
  • Diamètre extérieur
    8.2500 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    3.0000 po
  • Poids
    12.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3:01
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144207746

Aperçu

Description du fabricant
11901-1-1/8-PULLEY

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif