Motion
21902 1-1/8 X 1-1/8

LOVEJOY INC
21902 1-1/8 X 1-1/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.1250 po, diamètre extérieur de 8.2500 po, diamètre extérieur de 6.7500 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06739675
N° MFR21902 1-1/8 X 1-1/8
Prix3,043.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
21902 1-1/8 X 1-1/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.1250 po, diamètre extérieur de 8.2500 po, diamètre extérieur de 6.7500 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06739675
N° MFR21902 1-1/8 X 1-1/8
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
Prix3,043.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre maximal du pas
    8.0300 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.7000 po
  • Diamètre extérieur
    8.2500 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    3.0000 po
  • Poids
    13.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3:01
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144211361

Aperçu

Description du fabricant
21902-1-1/8-PULLEY

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif