Motion
M70 X 1-1/8

LOVEJOY INC
M70 X 1-1/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série M70 , diamètre de 1.1250 po., diamètre extérieur de 7.0000 po., diamètre extérieur de 6.6900 po.
N° D’ARTICLE MI06739732
N° MFRM70 X 1-1/8
Prix2,472.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
M70 X 1-1/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série M70 , diamètre de 1.1250 po., diamètre extérieur de 7.0000 po., diamètre extérieur de 6.6900 po.
N° D’ARTICLE MI06739732
N° MFRM70 X 1-1/8
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
Prix2,472.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.6500 po
  • Diamètre minimal du pas
    3.3400 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    6.6900 po
  • Poids
    8.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Moteur central fixe
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Série
    M70
  • CUP_NON
    685144373038

Aperçu

Description du fabricant
M-70-1-1/8-PULLEY

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif