Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie2322V
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre maximal du pas9.2500 po
- Diamètre minimal du pas2.1300 po
- Diamètre extérieur9.5000 po
- Longueur totale10.3800 po
- Poids19.25 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée11.5:1
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMoteur central fixe
- Nombre de brides mobiles2
- SérieM23