Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Poids0.530 lb
Details
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE 5205S/S