Motion
VP342-3G1-02TA

SMC CORP OF AMERICA
VP342-3G1-02TA

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 1/4 ports NPTF
N° D’ARTICLE MI06742479
N° MFRVP342-3G1-02TA
Prix67.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342-3G1-02TA

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 1/4 ports NPTF
N° D’ARTICLE MI06742479
N° MFRVP342-3G1-02TA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPTF
  • Poids
    149 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP342-3G1-02TA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté