Motion
VF3140-5DZ1-03N

SMC CORP OF AMERICA
VF3140-5DZ1-03N

ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI06743813
N° MFRVF3140-5DZ1-03N
Prix103.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3140-5DZ1-03N

ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI06743813
N° MFRVF3140-5DZ1-03N
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
Prix103.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3140-5DZ1-03N CYLINDRE
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer