Motion
6226-2Z S
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06743867
N° MFR6226-2Z S
Prix1,686.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06743867
N° MFR6226-2Z S
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
Prix1,686.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6226-2Z
  • Description longue
    Le 6226-2Z S est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 130 mm avec un diamètre extérieur de 230 mm, une largeur de 40 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226-2Z S
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677561367
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677561367

Aperçu

Description du fabricant
6226-2Z
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon