Motion
625-2RS S
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06743874
N° MFR625-2RS S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06743874
N° MFR625-2RS S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    625-2RS ROULEMENTS À BILLES À RAINURE PROFONDE
  • Description longue
    Le 625-2RS S est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625-2RS S
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802293999
  • Rpm max.
    55000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1560 N
  • Capacité de charge statique radiale
    600 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802293999

Aperçu

Description du fabricant
625-2RS ROULEMENTS À BILLES À RAINURE PROFONDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon