Motion
D22450
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 14.1 mm, longueur de 24 mm, calibre de fil de 1.6 mm, fréquence de ressort de 8.1300 N/mm
N° D’ARTICLE MI06743974
N° MFRD22450
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 14.1 mm, longueur de 24 mm, calibre de fil de 1.6 mm, fréquence de ressort de 8.1300 N/mm
N° D’ARTICLE MI06743974
N° MFRD22450
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
Votre prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    24 mm
  • Diamètre extérieur
    14.1 mm
  • Poids
    0.10389 lb
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D22450
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.1300 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D22450 RESSORT DE COMPRESSION