Motion
ETP-1-15/16

ZERO MAX
ETP-1-15/16

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.9375 po, D.E. 65 mm
N° D’ARTICLE MI06744117
N° MFRETP-1-15/16
Prix484.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-1-15/16

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.9375 po, D.E. 65 mm
N° D’ARTICLE MI06744117
N° MFRETP-1-15/16
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
Votre prix484.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    13241 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE ETP 1 15/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif