Motion
60  RIV 100FT JWIS

IWIS
60 RIV 100FT JWIS

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 12 A-1 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06744392
N° MFR60 RIV 100FT JWIS
Prix25.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60 RIV 100FT JWIS

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 12 A-1 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06744392
N° MFR60 RIV 100FT JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12 A-1 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.09 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.70 mm
  • Résistance à la traction
    42.00 kN
  • Poids
    97.49 lb
  • Poids par pied
    0.99 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12 A-1 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215249
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215249

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV 100FT JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good