Motion
8MX-32-21-IDL

DODGE
8MX-32-21-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482234 - pas de 8 mm, 32 dents, 0.7500 po alésage, largeur de courroie 21 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745199
N° MFR8MX-32-21-IDL
Prix393.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8MX-32-21-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482234 - pas de 8 mm, 32 dents, 0.7500 po alésage, largeur de courroie 21 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745199
N° MFR8MX-32-21-IDL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix393.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Pas
    8 mm

Détails

  • Type de courroie
    HT 500
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    482234
  • Numéro CUP du fabricant
    782477086120
  • Nombre de dents
    32
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477086120

Aperçu

Description du fabricant
8MX-32-21-IDL IDLER SPKT 482234
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon