Motion
8MX-36-62-IDL

DODGE
8MX-36-62-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482236 - pas de 8 mm, 36 dents, 0.7500 po alésage, largeur de courroie 62 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745201
N° MFR8MX-36-62-IDL
Prix767.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8MX-36-62-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482236 - pas de 8 mm, 36 dents, 0.7500 po alésage, largeur de courroie 62 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745201
N° MFR8MX-36-62-IDL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix767.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5500 po
  • Pas
    8 mm

Détails

  • Type de courroie
    HT 500
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    482236
  • Numéro CUP du fabricant
    782477086144
  • Nombre de dents
    36
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477086144

Aperçu

Description du fabricant
8MX-36-62-IDL IDLER SPKT 482236
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good