Motion
14MX-30-37-IDL

DODGE
14MX-30-37-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482238 - pas de 14 mm, 30 dents, 1.0000 po alésage, largeur de courroie 37 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745203
N° MFR14MX-30-37-IDL
Prix600.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
14MX-30-37-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482238 - pas de 14 mm, 30 dents, 1.0000 po alésage, largeur de courroie 37 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745203
N° MFR14MX-30-37-IDL
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
Prix600.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.1500 po
  • Pas
    14 mm

Détails

  • Type de courroie
    HT 500
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    482238
  • Numéro CUP du fabricant
    782477086168
  • Nombre de dents
    30
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477086168

Aperçu

Description du fabricant
14MX-30-37-IDL IDLER SPKT 482238